Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143544 KALU TRACK QPAR111, GRIGIO ARGENTO, INCL - 143544

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - Silber

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142335

Artikelnummer

SLV143544

Herstellernummer

143544

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

Silber

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

120 mm

Höhe/Tiefe:

155 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

KALU TRACK spot per binario monofase ad alta tensione, QPAR111, grigio argento, incl. adattatore monofase. Lampadine QPAR111 GU10 1X75W. Materiale: Alluminio/Plastica. Orientabilità: 90 Grado. Campo di rotazione: 350 Grado.