Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143731 KALU TRACK LEDDISK, BIANCO , 3000K, INCL - 143731

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143731 KALU TRACK LEDDISK, BIANCO , 3000K, INCL

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163138390

Artikelnummer

SLV143731

Herstellernummer

143731

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

800 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Höhe/Tiefe:

150 mm

Geeignet für Lampenleistung:

12...12 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

120 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto girevole e orientabile KALU TRACK con adattatore per il sistema a binario monofase. Concepito come estensione dell’apprezzata serie KALU, questo faretto per binario assume le forme del resto della famiglia di prodotti. Il modulo LED incassato garantisce un’elevata efficienza luminosa con ridotto consumo di elettricità. Per soddisfare tutte le esigenze di illuminazione, sono disponibili in alternativa versioni con attacco G53, e GX53 per sistema di binari monofase e trifase. Questo apparecchio è dotato di LED incassati. Classe: A - A++. Le lampadine nell’apparecchio non possono essere sostituite.