SLV ITALIA SRL - SLV143930 FORCHINI M SOSPENSIONE, 40CM, ROTONDO, N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1000 lm
Gehäusefarbe - schwarz
Durchmesser - 400 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163137744
Artikelnummer
SLV143930
Herstellernummer
143930
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1000 lm
Gehäusefarbe:
schwarz
Durchmesser:
400 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Mit Betriebsgerät:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
200 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


