Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV143941 ENOLA_C SPOT, ROTONDO, BIANCO, 9W , 3000 - 143941

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV143941 ENOLA_C SPOT, ROTONDO, BIANCO, 9W , 3000

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 11.2 W

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163137423

Artikelnummer

SLV143941

Herstellernummer

143941

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

11.2 W

Gehäusefarbe:

weiß

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar
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
Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Außendurchmesser:

100 mm

Höhe/Tiefe:

173 mm

Geeignet für Lampenleistung:

9...9 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

107 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ENOLA_C SPOT, rotondo, bianco, 9W , 3000K, 35°, incl. attacco binario monofase. Lampadina: planar LED 9W. Lampadina compresa nella fornitura: si. Larghezza Altezza: 10,70 cm 17,30 cm. Diametro: 10,00 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 11,2 Watt. Materiale: alluminio. Vita media lampadina: 40000. Peso: 0,660 kg. Temperatura colore: 3000. Luminous flux: 750. Colore: bianco. LED Driver incorporato.