SLV ITALIA SRL - SLV143961 ENOLA_B SOSPENSIONE, BIANCO, GU10, MAX. - 143961

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm
Gehäusefarbe - weiß
Fassung - GU10
Durchmesser - 70 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163141840
Artikelnummer
SLV143961
Herstellernummer
143961
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Gehäusefarbe:
weiß
Fassung:
GU10
Durchmesser:
70 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
300 mm
Lichtfarbe:
weiß
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


