Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV144010 LIGHT EYE SPOT GU10, NERO/ CROMO, GU10, - 144010

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163151238

Artikelnummer

SLV144010

Herstellernummer

144010

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

III

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

89 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

LIGHT EYE spot alto voltaggio in nuovi colori di tendenza con adattatore per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada sferica, in acciaio, grazie all’attacco GU10 è adatta all’uso sia con lampadine alogene che LED. Il vano ottico ruotabile e orientabile può essere dotato di un anello decorativo nero come optional. QPAR51 50W GU10. Colore nero/cromo.