SLV ITALIA SRL - SLV144011 LIGHT EYE SPOT GU10, BIANCO/ CROMO, GU10 - 144011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - Chrom
Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Geeignet für Deckenmontage - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163151245
Artikelnummer
SLV144011
Herstellernummer
144011
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
Chrom
Verstellbarkeit:
drehbar und schwenkbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
89 mm
Höhe/Tiefe:
100 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Länge:
122 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


