SLV ITALIA SRL - SLV145100 EUTRAC BINARIO TRIFASE, NERO, 1M - 145100

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nennspannung - 230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen - 3
Farbe - schwarz
Länge - 1000 mm
Ausführung der Oberfläche - matt
Packung
1 ST
EAN
4024163122399
Artikelnummer
SLV145100
Herstellernummer
145100
Hersteller
SLV
Nennspannung:
230...230 V
Anzahl der Gruppen/Phasen:
3
Farbe:
schwarz
Länge:
1000 mm
Ausführung der Oberfläche:
matt
Busfähig:
nein
Form:
rechteckig
Höhe:
33 mm
Breite:
36 mm
Werkstoff:
Aluminium
Biegbar:
nein
Binario in alluminio del sistema a binario trifase ad alta tensione EUTRAC. Si può montare direttamente alla parete o al soffitto utilizzando i fori presenti sul profilo. La versione a soffitto di questo sistema è disponibile in più colori e lunghezze. Come alternativa è anche disponibile una versione da incasso.


