Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV145694 EUTRAC GIUNTO A X, GRIGIO ARGENTO - 145694

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV145694 EUTRAC GIUNTO A X, GRIGIO ARGENTO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplung/Verbinder X-Form

  • Werkstoff - sonstige

  • Farbe - grau

  • Länge - 260 mm

  • Breite - 260 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163122672

Artikelnummer

SLV145694

Herstellernummer

145694

Hersteller

SLV

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplung/Verbinder X-Form

Werkstoff:

sonstige

Farbe:

grau

Länge:

260 mm

Breite:

260 mm

Höhe:

32 mm

RACCORDO A X per binario a plafone/parete trifase EUTRAC, con possibilità di alimentazione, 2 circuiti elettrici, grigio argento.Raccordo a X con possibilità di alimentazione per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Il raccordo disponibile in più colori è dotato di due circuiti di corrente separati. Sulla guida alla progettazione troverete informazioni dettagliate.