SLV ITALIA SRL - SLV145710 EUTRAC TIGES PER BINARIO TRIFASE, NERO, - 145710

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Art des Zubehörs/Ersatzteils - Rohrpendelabhängung
Werkstoff - Stahl
Farbe - schwarz
Höhe - 1200 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163122931
Artikelnummer
SLV145710
Herstellernummer
145710
Hersteller
SLV
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Rohrpendelabhängung
Werkstoff:
Stahl
Farbe:
schwarz
Höhe:
1200 mm
Sospensione per binario a plafone/parete trifase EUTRAC, fissa, nera, 120 cm, filettatura M13. Materiale: plastica/acciaio.


