SLV ITALIA SRL - SLV146010 PHELIA LAMPADA DA TERRA, NERA, E27

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Fassung - E27
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe - 1720 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff - Aluminium
Packung
1 ST
EAN
4024163158749
Artikelnummer
SLV146010
Herstellernummer
146010
Hersteller
SLV
Fassung:
E27
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Höhe/Tiefe:
1720 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Anzahl der Leuchtenköpfe:
1
Gehäusefarbe:
schwarz
Leuchtenköpfe beweglich:
nein
Mit separater Leseleuchte:
nein
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Mit Präsenzmelder:
nein
Breite:
200 mm
Lichtaustritt:
direkt
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Mit Reflektor:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Justierbar:
nein
Mit Schalter:
ja
Mit Dimmer:
nein
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Schutzklasse:
I
Länge:
240 mm


