Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV146332 DISPLAY ADL 50/GU10, CROMO, MAX. 50W, IN - 146332

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV146332 DISPLAY ADL 50/GU10, CROMO, MAX. 50W, IN

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - Chrom

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163100076

Artikelnummer

SLV146332

Herstellernummer

146332

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

Chrom

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

460 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Apparecchio display ruotabile e orientabile ad alto voltaggio DISPLAY nel quale la staffa di montaggio e il vano sono collegati da un braccio curvo. L'attacco GU10, dove si possono innestare sia lampadine LED che alogene, rende questo apparecchio versatile e adatto a molteplici applicazioni. L'apparecchio si collega tramite il cavo di alimentazione e la scatola allacciamenti direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++