Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV147301 KALU 1 QPAR PARETE/PLAFONE,BIANCO OPACO. - 147301

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV147301 KALU 1 QPAR PARETE/PLAFONE,BIANCO OPACO.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142403

Artikelnummer

SLV147301

Herstellernummer

147301

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

230 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

90 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Länge:

180 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Il design purista della lampada a plafone KALU consente di orientare a piacere i vani ottici, dotati a scelta di lampadine alogene QRB o LED ES111. La dimmerabilità vi offre molteplici possibilità d’impiego. Disponibile in diversi colori, KALU lampada a plafone viene fornita pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++