SLV ITALIA SRL - SLV147306 KALU 1 QPAR PARETE/PLAFONE,ALLUMINIO ANO - 147306

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - Aluminium
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163142410
Artikelnummer
SLV147306
Herstellernummer
147306
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
Aluminium
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
230 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Höhe/Tiefe:
90 mm
Geeignet für Lampenleistung:
75...75 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
150 mm
Länge:
180 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


