Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV147360 PURI 1 INCASSO A PLAFONE, NERO OPACO, GU - 147360

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV147360 PURI 1 INCASSO A PLAFONE, NERO OPACO, GU

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Max. Systemleistung - 50 W

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163144551

Artikelnummer

SLV147360

Herstellernummer

147360

Hersteller

SLV

Max. Systemleistung:

50 W

Schutzart (IP):

IP20

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Dimmung DALI:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED austauschbar

Gehäusefarbe:

schwarz

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Dimmung 1-10 V:

nein

Anschlussart:

sonstige

Nennspannung:

230...230 V

Spannungsart:

AC

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Dimmung Phasenabschnitt:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

nein

Länge:

86 mm

Werkstoff der Abdeckung:

ohne Abdeckung

Dimmung DALI-2:

nein

Breite:

56 mm

Dimmung Phasenanschnitt:

nein

Dimmung 0-10 V:

nein

Außendurchmesser:

35 mm

Ausführung des Rasters:

ohne

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Art der Verdrahtung:

Abschluss

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

86 mm

Dimmung RF:

nein

Lichtaustritt:

direkt

Dimmung Zigbee:

nein

Dimmung programmierbar:

nein

Dimmung mit Push-button:

nein

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Bedienung über Bluetooth:

nein

Lichtverteiler:

sonstige

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Austauschbares Betriebsgerät:

nein

Dimmung Touch and Dim:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Dimmung DSI:

nein

Dimmung herstellerspezifisch:

nein

Oberflächenschutz Gehäuse:

lackiert

Dimmung DMX:

nein

Dimmung LineSwitch:

nein

Bemessungsumgebungstemperatur nach IEC62722-2-1:

0...0 °C

Lichtstrom einstellbar:

nein

Dimmung Potentiometer (geräteintegriert):

nein

Mit Luftschlitzen:

nein

Dimmung Netzspannungsmodulation:

ja

Geeignet für Wandmontage:

ja

Dimmung Sine Wave Reduction:

nein

Ohne Dimmfunktion:

nein

Kompatibel mit Apple HomeKit:

nein

Ausstrahlungswinkel einstellbar:

nein

Kompatibel mit Amazon Alexa:

nein

Kompatibel mit Google Assistant:

nein

Konstant-Lichtstrom-Regelung:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Notstromversorgung integriert:

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

Energieeffizienzklasse der Lichtquelle nach EU-Richtlinie 2019/2015:

nicht erforderlich

IFTTT-Unterstützung verfügbar:

nein

Farbtemperatur einstellbar:

nein

PURI 1 incasso a plafone, nero opaco, GU10, max. 50W, 245Lm, 2700K, incl. anello decorativo. Lampadina: GU10 230V max.50W. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Lunghezza larghezza altezza: 8,60 cm 5,60 cm 8,60 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 50 Watt. Materiale: alluminio. Peso: 0,290 kg. Colore: nero opaco. Montaggio: da parete/ da plafone.