SLV ITALIA SRL - SLV147371 PURI 2 INCASSO A PLAFONE, BIANCO OPACO, - 147371

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163144612
Artikelnummer
SLV147371
Herstellernummer
147371
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
245 lm
Mit Betriebsgerät:
ja
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Höhe/Tiefe:
86 mm
Geeignet für Lampenleistung:
100...100 W
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
56 mm
Länge:
240 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


