Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV147444 ASTO IV PARETE E PLAFONE, ALLUMINIO SPAZ - 147444

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV147444 ASTO IV PARETE E PLAFONE, ALLUMINIO SPAZ

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - Aluminium

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163104456

Artikelnummer

SLV147444

Herstellernummer

147444

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

4

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ASTO 4 lampada a parete/plafone è realizzata in alluminio ed è disponibile con finitura in vernice spazzolata. Le lampadine alogene GU10 o a risparmio energetico vengono avvitate direttamente nell'attacco ad alto voltaggio GU10 già predisposto e possono essere dotate a scelta di un anello decorativo fornito in dotazione. ASTO 3 lampada a parete/plafone è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++