SLV ITALIA SRL - SLV148004 PLASTRA PLAFONE, CL-1, SQUARE, GESSO BIA - 148004

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 245 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute - 7 lm/W
Packung
1 ST
EAN
4024163137249
Artikelnummer
SLV148004
Herstellernummer
148004
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
245 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Leuchtenlichtausbeute:
7 lm/W
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
90 mm
Breite:
135 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
90 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Farbwiedergabeindex CRI:
80-89
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


