Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV148005 PLASTRA LED LAMPADA A PLAFONE, BIANCO, 3 - 148005

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 990 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Geeignet für Einbaumontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163155960

Artikelnummer

SLV148005

Herstellernummer

148005

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

990 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

66 lm/W

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Ausstrahlungswinkel:

extrem breitstrahlend >80°

Außendurchmesser:

250 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Mit Luftschlitzen:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

PLASTRA lampada in gesso è una lampada a plafone altamente personalizzabile dalle linee essenziali. Predisposta per l’uso con una lampadina LED dimmerabile, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. La carta abrasiva fornita in dotazione serve a pulire la superficie; Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete o con adesivi. Materiale acciaio. LED 15W 990lm 3000K CRi 80 - 110°.