SLV ITALIA SRL - SLV148011 GL 103 T5, DA PARETE, QUADRATO , GESSO B - 148011

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Leuchtstofflampe D=16 mm
Packung
1 ST
EAN
4024163093422
Artikelnummer
SLV148011
Herstellernummer
148011
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
400 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Leuchtstofflampe D=16 mm
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
G5
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
60 mm
Breite:
360 mm
Betriebsgerät:
EVG
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



