SLV ITALIA SRL - SLV148012 GL 102 CURVE, DA PARETE, GESSO BIANCO, R - 148012

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2900...2900 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1415 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
4024163093514
Artikelnummer
SLV148012
Herstellernummer
148012
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
1415 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Fassung:
R7s
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
65 mm
Breite:
360 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
170 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



