SLV ITALIA SRL - SLV148013 GL 101 E14, DA PARETE, SEMICIRCOLARE, GE - 148013

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 250 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163093521
Artikelnummer
SLV148013
Herstellernummer
148013
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
250 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
sonstige
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
130 mm
Breite:
280 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
140 mm
Lichtaustritt:
indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



