Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV148018 PLASTRA CUBE DA PARETE, QUADRATO, GESSO - 148018

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV148018 PLASTRA CUBE DA PARETE, QUADRATO, GESSO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 460 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - HV-Halogenlampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163143516

Artikelnummer

SLV148018

Herstellernummer

148018

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

460 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Fassung:

G9

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

115 mm

Breite:

115 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

115 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

PLASTRA realizzata in gesso è una lampada da parete UP/DOWN altamente personalizzabile e dalle linee nitide ed essenziali. Predisposta per l'uso con una lampadina alogena G9 o LED retrofit, la lampada è pronta per il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V. Dopo una mano di fondo, potete verniciare la lampada nello stesso colore della parete. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: D - A+