SLV ITALIA SRL - SLV148071 PLASTRA DOWNLIGHT, GU10, SQUADRATA, GESS - 148071

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - weiß
Geeignet für Einbaumontage - ja
Verstellbarkeit - nicht verstellbar
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163160629
Artikelnummer
SLV148071
Herstellernummer
148071
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
weiß
Geeignet für Einbaumontage:
ja
Verstellbarkeit:
nicht verstellbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
nein
Fassung:
GU10
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Einbauhöhe/-tiefe:
140 mm
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
35...35 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Einbaubreite:
115 mm
Breite:
130 mm
Lichtaustritt:
direkt
Einbaulänge:
115 mm
Länge:
130 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein


