Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV149388 ENOLA SOSPENSIONE, ROTONDO , NERO, E27, - 149388

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV149388 ENOLA SOSPENSIONE, ROTONDO , NERO, E27,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 350 lm

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - E27

  • Durchmesser - 100 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142267

Artikelnummer

SLV149388

Herstellernummer

149388

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

350 lm

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

E27

Durchmesser:

100 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

320 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La sospensione ENOLA è realizzata in alluminio ed è composta da un cilindro rivolto verso il basso. Grazie all’ampia gamma di colori dell’alloggiamento, la sospensione ENOLA si presta a diverse combinazioni di applicazione e consente di creare giochi cromatici personalizzati. Dotata di un attacco E27 per l'uso con lampadine universali o a risparmio energetico, la sospensione ENOLA può essere collegata direttamente alla rete elettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+