SLV ITALIA SRL - SLV149452 COUPA FLEXLED DA PARETE, CROMO , VETRO S - 149452

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 150 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - ja
Leuchtmittel - LED nicht austauschbar
Packung
1 ST
EAN
4024163091657
Artikelnummer
SLV149452
Herstellernummer
149452
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
3000...3000 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
150 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
ja
Leuchtmittel:
LED nicht austauschbar
Gehäusefarbe:
Chrom
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Länge:
240 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
200 mm
Betriebsgerät:
elektronischer Trafo
Höhe/Tiefe:
130 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



