SLV ITALIA SRL - SLV149471 WL 149 R7S, DA PARETE, RETTANGOLARE, BIA - 149471

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2900...2900 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 775 lm
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Packung
1 ST
EAN
4024163127400
Artikelnummer
SLV149471
Herstellernummer
149471
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2900...2900 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
775 lm
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Gehäusefarbe:
weiß
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
R7s
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Lichtsensor:
nein
Länge:
50 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
240 mm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt/indirekt
Lichtfarbe:
weiß
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


