Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV149772 TRUKKO LED LAMPADA DA PARETE, 90 CM, 300 - 149772

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 11.4 W

  • Schutzart (IP) - IP44

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 711 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163156240

Artikelnummer

SLV149772

Herstellernummer

149772

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

11.4 W

Schutzart (IP):

IP44

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

711 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

355.5 lm/W

Gehäusefarbe:

Chrom

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

40 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Kunststoff opal

Breite:

50 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

900 mm

Lichtaustritt:

direkt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

TRUKKO 90. Led [incl.]: SMD LED, 2W. Potenza assorbita: 11,4W [149772]. Materiale: Acciaio/Plastica. Dimensioni: La/H/P: 4/90/5 cm. Versione: 3000K, 711lm, CRI 80. Colore: cromo/bianco.