Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151275 ASSO 300 LED DA PARETE, OVALE, ALLUMINIO - 151275

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151275 ASSO 300 LED DA PARETE, OVALE, ALLUMINIO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 600 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142243

Artikelnummer

SLV151275

Herstellernummer

151275

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

600 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Gehäusefarbe:

Aluminium

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

70 mm

Breite:

300 mm

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

95 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

La lampada da parete LED UP/DOWN ASSO 300 dal design marcato dispone di due COB LED ultramoderni ad alte prestazioni che emettono una luce indiretta bianco caldo. Rappresenta quindi la soluzione ideale per un’illuminazione priva di riflessi di scale, rampe e ambienti. Si collega direttamente alla rete elettrica da 230V tramite il driver a corrente costante integrato nel rosone. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.