Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151320 LOGS IN LAMPADA DA PARETE, SQUADRATA, NE - 151320

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 6.7 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 400 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163150903

Artikelnummer

SLV151320

Herstellernummer

151320

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

6.7 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

400 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

80 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

100 mm

Breite:

100 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

70 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

LOGS IN. Led [incl.]: COB LED, 5W 3000K, 400lm, CRI 80. Potenza assorbita: 6,7W. Materiale: Alluminio. Colore: nero/ottone.