SLV ITALIA SRL - SLV151514 ALTRA DICE CL-1 PLAFONE, QUADRATO, GRIGI - 151514

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - HV-Halogenlampe
Leuchtenlichtausbeute - 8 lm/W
Packung
1 ST
EAN
4024163119849
Artikelnummer
SLV151514
Herstellernummer
151514
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Leuchtenlichtausbeute:
8 lm/W
Gehäusefarbe:
grau
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
70 mm
Breite:
70 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
nein
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



