Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151591 BASKET DA PARETE, E27, MAX. 60W, VETRO - 151591

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151591 BASKET DA PARETE, E27, MAX. 60W, VETRO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 1350 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163136884

Artikelnummer

SLV151591

Herstellernummer

151591

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

1350 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Leuchtmittel:

Kompaktleuchtstofflampe

Gehäusefarbe:

weiß

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

E27

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Länge:

246 mm

Werkstoff der Abdeckung:

Glas strukturiert

Breite:

250 mm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Höhe/Tiefe:

127 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Lampada da parete dall’eleganza classica Il design della lampada BASKET è caratterizzato da un diffusore in vetro satinato che racchiude, nascondendoli, l'attacco e la piastra di montaggio in modo da far apparire l’apparecchio come un cesto di vetro standalone. La lampada è dotata di un attacco E27 che consente il collegamento diretto alla rete elettrica da 230V e l’utilizzo di lampadine a risparmio energetico o LED. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A+