Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151710 CARISO LED 2 LAMPADA DA PARETE , NERA/OT - 151710

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151710 CARISO LED 2 LAMPADA DA PARETE , NERA/OT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Max. Systemleistung - 11 W

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 200 lm

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163153478

Artikelnummer

SLV151710

Herstellernummer

151710

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Max. Systemleistung:

11 W

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

200 lm

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Geeignet für Einbaumontage:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Leuchtenlichtausbeute:

26.31 lm/W

Gehäusefarbe:

schwarz

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Nennspannung:

220...240 V

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Lichtsensor:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Länge:

164 mm

Breite:

96 mm

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Höhe/Tiefe:

147 mm

Lichtaustritt:

direkt/indirekt

Lichtfarbe:

weiß

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Farbwiedergabeindex CRI:

80-89

Lichtverteilung:

symmetrisch

Geeignet für Wandmontage:

ja

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Abdeckung der Leuchte mit Wärmedämmmaterial möglich:

nein

CARISO 2. Led [incl.]: COB LED, 7,6W 200lm 3000K, CRI>80. Potenza assorbita: 11W. Materiale: Alluminio/Acciaio. Dimensioni: La/H/P: 16,4/14,7/9,6 cm. Colore: nero/ottone.