Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151850 ENOLA_B SOSPENSIONE, PD-1, NERO OPACO, G

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 67 mm

  • Mit Leuchtmittel - nein

  • Werkstoff des Gehäuses - Aluminium

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163149884

Artikelnummer

SLV151850

Herstellernummer

151850

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Fassung:

GU10

Durchmesser:

67 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Notlicht:

nein

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Schutzklasse:

I

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ENOLA_B PD-1. Attacco/Lampadina [escl.]: GU10 / QPAR51, 50W max. fino max. L: 10 cm. Materiale: Alluminio/Acciaio. Colore: nero.