Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151851 ENOLA_B SOSPENSIONE, BIANCO, GU10, MAX. - 151851

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151851 ENOLA_B SOSPENSIONE, BIANCO, GU10, MAX.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 280 lm

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Fassung - GU10

  • Durchmesser - 70 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163141598

Artikelnummer

SLV151851

Herstellernummer

151851

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Gehäusefarbe:

weiß

Fassung:

GU10

Durchmesser:

70 mm

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Lichtaustritt:

direkt

Geeignet für Lichtbandkonfiguration:

nein

Pendellänge:

1500...1500 mm

Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:

nein

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtverteilung:

symmetrisch

Nennspannung:

220...240 V

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Mit Abhängung:

ja

Höhe/Tiefe:

300 mm

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

ENOLA B PD-1, sospensione dal design purista, è realizzata in alluminio ed è disponibile con alloggiamento nei colori bianco, ottone, nero e grigio argento. Grazie all’attacco ad alto voltaggio GU10, ENOLA_B è pronta per il collegamento diretto alla reteelettrica da 230V. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++