Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV151950 DOWNUNDER PURE DA INCASSO, QUADRATO, BIA - 151950

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV151950 DOWNUNDER PURE DA INCASSO, QUADRATO, BIA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Mit Leuchtmittel - ja

  • Leuchtmittel - LED nicht austauschbar

  • Geeignet für Anbaumontage - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163134804

Artikelnummer

SLV151950

Herstellernummer

151950

Hersteller

SLV

Schutzart (IP):

IP20

Gehäusefarbe:

weiß

Mit Leuchtmittel:

ja

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Geeignet für Anbaumontage:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Betriebsgerät:

ja

Art der Abdeckung:

Scheibe

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Breite:

80 mm

Incasso da parete in alluminio della serie DOWNUNDER PUR 80. Il LED piatto incorporato e non visibile diffonde la propria luce sulla superficie in modo indiretto, garantendo così un’illuminazione priva di riflessi ad esempio di percorsi pedonali. L’incasso DOWNUNDER PUR 80 è disponibile con alloggiamento bianco. Per il funzionamento è richiesto un apposito driver LED da 350mA. Come optional è disponibile un telaio per incasso nella muratura. Questo apparecchio contiene lampadine LED incassate. Classe: A - A++. Le lampadine all’interno dell’apparecchio non possono essere sostituite.