SLV ITALIA SRL - SLV152230 BIMA II, NERO, 2X GU10, MAX. 50W, INCL. - 152230

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Verstellbarkeit - drehbar
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Geeignet für Deckenmontage - ja
Packung
1 ST
EAN
4024163144728
Artikelnummer
SLV152230
Herstellernummer
152230
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
schwarz
Verstellbarkeit:
drehbar
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Geeignet für Deckenmontage:
ja
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Mit Lichtsensor:
nein
Geeignet für Wandmontage:
ja
Fassung:
GU10
Geeignet für Stromschienenmontage:
ja
Geeignet für Klemmmontage:
nein
Mit Betriebsgerät:
ja
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Podest-/Bodenmontage:
nein
Schutzklasse:
II
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Traversenmontage:
nein
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Außendurchmesser:
60 mm
Höhe/Tiefe:
150 mm
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Lichtfarbe:
weiß
Länge:
80 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


