SLV ITALIA SRL - SLV152231 BIMA II, BIANCO OPACO, 2X GU10 , MAX. 50 - 152231

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2800...2800 K
Gehäusefarbe - weiß
Nennspannung - 220...240 V
Mit Bewegungsmelder - nein
Mit Leuchtmittel - nein
Packung
1 ST
EAN
4024163127578
Artikelnummer
SLV152231
Herstellernummer
152231
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2800...2800 K
Gehäusefarbe:
weiß
Nennspannung:
220...240 V
Mit Bewegungsmelder:
nein
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
GU10
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
280 lm
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Lichtverteilung:
symmetrisch
Leuchtmittel:
HV-Halogenlampe
Geeignet für Lampenleistung:
50...50 W
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtfarbe:
weiß
Breite:
130 mm
Länge:
197 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


