Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152232 BIMA II, GRIGIO ARGENTO, 2X GU10, MAX. 5 - 152232

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV152232 BIMA II, GRIGIO ARGENTO, 2X GU10, MAX. 5

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - grau

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163092135

Artikelnummer

SLV152232

Herstellernummer

152232

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

grau

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Höhe/Tiefe:

197 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

2

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

78 mm

Länge:

130 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto biemissione ad alto voltaggio BIMA 2 ruotabile e orientabile con adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione. La lampada in alluminio con attacco GU10 è adatta all’uso sia con lampadine alogene che LED. I due vani ottici sono separati l’uno dall’altro e si possono orientare indipendentemente. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++