Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152610 KALU TRACK QPAR111, NERO, INCL. ATTACCO - 152610

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV152610 KALU TRACK QPAR111, NERO, INCL. ATTACCO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163142342

Artikelnummer

SLV152610

Herstellernummer

152610

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

120 mm

Höhe/Tiefe:

180 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto ruotabile e orientabile KALU TRACK, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Concepito come estensione dell’apprezzata serie KALU, questo faretto su binario richiama nella forma l’appartenenza a questa famiglia di prodotti. Attraverso l’attacco GU10 integrato, il faretto è adatto all’uso di lampadine alogene ES111 o a LED. Per soddisfare qualsiasi esigenza di illuminazione sono disponibili versioni alternative con attacco GX53 e con moduli incorporati Philips LED per il sistema monofase e trifase. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++