Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152640 AVO SPOT INCL. ADATTATORE TRIFASE, NERO, - 152640

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV152640 AVO SPOT INCL. ADATTATORE TRIFASE, NERO,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163167932

Artikelnummer

SLV152640

Herstellernummer

152640

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

II

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

62 mm

Höhe/Tiefe:

120 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Länge:

108 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

AVO spot per binario trifase ad alta tensione, QPAR51 GU10, nero, max. 50W,incl. adattatore trifase. Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile AVO, con apposito adattatore, per il sistema a binario monofase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. In dotazione con le lampade alogene di diametro 5 cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina.