Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152780 EURO CUBE SPOT, NERO, 60 , 4000K, CRI90, - 152780

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV152780 EURO CUBE SPOT, NERO, 60 , 4000K, CRI90,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 4000...4000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163152617

Artikelnummer

SLV152780

Herstellernummer

152780

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

4000...4000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

2150 lm

Mit Betriebsgerät:

ja

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Höhe/Tiefe:

210 mm

Geeignet für Lampenleistung:

28.5...28.5 W

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

150 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

EURO CUBE Modulo COB LED Potenza assorbita: 28,5W 4000K, 2150lm, CRI 90 60°. Colore: Nero. Materiale: Alluminio. Dimensioni: La/H: 15/21 cm.