Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV152960 HELIA 50 LED FARETTO PER BINARIO TRIFASE - 152960

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 3000...3000 K

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Ausstrahlungswinkel - mediumstrahlend 21-40°

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163169370

Artikelnummer

SLV152960

Herstellernummer

152960

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

3000...3000 K

Gehäusefarbe:

schwarz

Ausstrahlungswinkel:

mediumstrahlend 21-40°

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Geeignet für Deckenmontage:

nein

Mit Leuchtmittel:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Mit Lichtsensor:

nein

Geeignet für Wandmontage:

nein

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

750 lm

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Mit Betriebsgerät:

ja

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Schutzklasse:

I

Betriebsgerät:

elektronischer Trafo

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

LED nicht austauschbar

Farbwiedergabeindex CRI:

90-100

Außendurchmesser:

55 mm

Höhe/Tiefe:

150 mm

Geeignet für Lampenleistung:

11...11 W

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

140 mm

Nennstrom:

500...500 mA

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto LED ruotabile e orientabile HELIA 60 con adattatore per il sistema a binario trifase ad alta tensione. La lampada convince per il design slanciato, quindi è ideale per i progetti illuminotecnici moderni. La lampada in alluminio è dotata di un modulo Premium LED. LED 11W 750lm 3000K CRI 90 - 35°. Colore nero.