SLV ITALIA SRL - SLV153130 FORCHINI M SOSPENSIONE, 40CM, ROTONDO, N - 153130

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Gehäusefarbe - schwarz
Fassung - E27
Durchmesser - 400 mm
Mit Leuchtmittel - nein
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
1 ST
EAN
4024163137966
Artikelnummer
SLV153130
Herstellernummer
153130
Hersteller
SLV
Gehäusefarbe:
schwarz
Fassung:
E27
Durchmesser:
400 mm
Mit Leuchtmittel:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Leuchtmittel:
Glühlampe
Lichtaustritt:
direkt
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Pendellänge:
1500...1500 mm
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Nennspannung:
220...240 V
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Geeignet für Notlicht:
nein
Mit Abhängung:
ja
Höhe/Tiefe:
200 mm
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


