Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV153421 EURO SPOT ES111, ROTONDO, BIANCO, GU10, - 153421

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV153421 EURO SPOT ES111, ROTONDO, BIANCO, GU10,

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2700...2700 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163110907

Artikelnummer

SLV153421

Herstellernummer

153421

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2700...2700 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

430 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

125 mm

Geeignet für Lampenleistung:

75...75 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Breite:

165 mm

Länge:

240 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile EURO SPOT, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Grazie all’attacco GU10 integrato nel vano ottico cilindrico in alluminio, la lampada è adatta per l’uso di lampadineLED con un diametro fino a circa 11,1cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++