Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV153560 PURI, NERO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTACC - 153560

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV153560 PURI, NERO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTACC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Gehäusefarbe - schwarz

  • Verstellbarkeit - drehbar und schwenkbar

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Geeignet für Deckenmontage - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163144940

Artikelnummer

SLV153560

Herstellernummer

153560

Hersteller

SLV

Gehäusefarbe:

schwarz

Verstellbarkeit:

drehbar und schwenkbar
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
Fassung:

GU10

Geeignet für Stromschienenmontage:

ja

Geeignet für Klemmmontage:

nein

Geeignet für Pendelaufhängung:

nein

Geeignet für Podest-/Bodenmontage:

nein

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Geeignet für Traversenmontage:

nein

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

35 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Länge:

50 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

PURI, nero, GU10, max. 50W, incl. attacco binario trifase. Lampadina: GU10 230V max.50W. Attacco: GU10. Lampadina compresa nella fornitura: no. Lunghezza Altezza: 5,00 cm 10,00 cm. Diametro: 3,50 cm. Alimentazione: 230 Volt. Carico max.: 50 Watt Materiale: alluminio. Note: Anello di Deco per lampade GU10 incluso. Adatti per l'uso di lampade ES111. Peso: 0,182 kg. Colore: nero. Montaggio: apparecchio per binario elettrificato.