Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV153561 PURI, BIANCO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTA - 153561

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV153561 PURI, BIANCO, GU10, MAX. 50W, INCL. ATTA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163127417

Artikelnummer

SLV153561

Herstellernummer

153561

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

35 mm

Höhe/Tiefe:

100 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

50 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile PURI, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. La lampada realizzata in alluminio è dotata di un attacco integrato GU10 per l’uso di lampadine alogene e LED. In dotazione con le lampade alogene di diametro 5 cm è disponibile un anello decorativo da applicare sulla lampadina. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++