Startseite

SLV ITALIA SRL - SLV153851 EURO SPOT GU10, BIANCO, MAX. 25W, INCL. - 153851

KopierenKopieren
SLV ITALIA SRL - SLV153851 EURO SPOT GU10, BIANCO, MAX. 25W, INCL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbtemperatur - 2800...2800 K

  • Gehäusefarbe - weiß

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Mit Bewegungsmelder - nein

  • Mit Leuchtmittel - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4024163128841

Artikelnummer

SLV153851

Herstellernummer

153851

Hersteller

SLV

Farbtemperatur:

2800...2800 K

Gehäusefarbe:

weiß

Nennspannung:

220...240 V

Mit Bewegungsmelder:

nein

Mit Leuchtmittel:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Aluminium

Fassung:

GU10

Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:

280 lm

Betriebsgerät:

nicht erforderlich

Lichtverteilung:

symmetrisch

Leuchtmittel:

HV-Halogenlampe

Außendurchmesser:

80 mm

Höhe/Tiefe:

172 mm

Geeignet für Lampenleistung:

50...50 W

Geeignet für Leuchtmittelanzahl:

1

Lichtfarbe:

weiß

Länge:

123 mm

Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":

nein

Faretto ad alto voltaggio ruotabile e orientabile EURO SPOT, con apposito adattatore, per il sistema a binario trifase ad alta tensione. Grazie all’attacco GU10 integrato nel vano ottico cilindrico in alluminio, la lampada è adatta per l’uso di lampadinealogene e LED con un diametro fino a 5 cm. Questo apparecchio è adatto per lampadine di classe energetica: E - A++