SLV ITALIA SRL - SLV155180 GLASSA SQUARE E27 PLAFONE, QUADRATO, 2X - 155180

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute - 13.33 lm/W
Packung
1 ST
EAN
4024163121132
Artikelnummer
SLV155180
Herstellernummer
155180
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute:
13.33 lm/W
Gehäusefarbe:
Edelstahl
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Länge:
390 mm
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Breite:
390 mm
Außendurchmesser:
400 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
84 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
2
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein



