SLV ITALIA SRL - SLV155236 MELAN PLAFONE, ROTONDO, ALLUMINIO SPAZZO - 155236

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbtemperatur - 2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1 - 800 lm
Mit Leuchtmittel - nein
Leuchtmittel - Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute - 13.33 lm/W
Packung
1 ST
EAN
4024163117319
Artikelnummer
SLV155236
Herstellernummer
155236
Hersteller
SLV
Farbtemperatur:
2700...2700 K
Bemessungslichtstrom nach IEC 62722-2-1:
800 lm
Mit Leuchtmittel:
nein
Leuchtmittel:
Kompaktleuchtstofflampe
Leuchtenlichtausbeute:
13.33 lm/W
Gehäusefarbe:
Aluminium
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium
Fassung:
E27
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Pendelaufhängung:
nein
Geeignet für Notlicht:
nein
Werkstoff der Abdeckung:
Glas strukturiert
Außendurchmesser:
320 mm
Geeignet für Lichtbandkonfiguration:
nein
Betriebsgerät:
nicht erforderlich
Höhe/Tiefe:
100 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtfarbe:
weiß
Bildschirmarbeitsplatztauglich nach EN 12464-1:
nein
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1
Lichtverteilung:
symmetrisch
Geeignet für Wandmontage:
ja
Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen":
nein


